オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 長寿命 G50E26
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10
注文コード
53394417
品番
LB-G5610-WLL
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
10
定格
110V-10W
形状
G-50
色
ホワイト
全高(mm)
72
口金
E26
直径(mm)
50