オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ハロゲン電球タイプLED電球
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400053
品番
LDR7Y-M-E11/D 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全光束(Lm)
555
定格消費電力(W)
7
全長(mm)
61
質量(g)
52
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
250
最大光度(cd)
3000
定格電流(mA)
75
配光角度(°)
20