LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53400069 品番LDR7R-W-E11/D 11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11

全光束(Lm)120 定格消費電力(W)7 全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする