曜日別特売
LDA3N-G-E17/D G11 LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機 53401417

LDA3N-G-E17/D G11 LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機 53401417
LDA3N-G-E17/D G11 LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機 53401417
LDA3N-G-E17/D G11 LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機 53401417
LDA3N-G-E17/D G11 LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機 53401417

LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53401417品番LDA3N-G-E17/D G11
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用

光色昼白色定格消費電力(W)2.7口金E17全光束(Lm)280全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする