LDA5L-G-E17/D G11 LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機 53401426

LDA5L-G-E17/D G11 LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機 53401426
LDA5L-G-E17/D G11 LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機 53401426
LDA5L-G-E17/D G11 LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機 53401426
LDA5L-G-E17/D G11 LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機 53401426

LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53401426品番LDA5L-G-E17/D G11
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用

光色電球色定格消費電力(W)4.9口金E17全光束(Lm)460全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53401426
2022-09-14
用途: 照明用として。
サービス業

明るさ、コスパは良いと思います、後は耐久が書面通りなのかこれからですが、電球タイプよりは良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする