LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53401444 品番LDA8L-G-E17/D H11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用

口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)7.5 全光束(Lm)760 全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 定格電流(mA)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする