ミニクリプトン電球 40W形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 53401819 品番 KR100/110V36WC/2P
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 形状ガラス球 PS35 クリア 定格100/110V36W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53401819
2026-03-15
用途:
玄関の電球交換
製造業

玄関の電球の交換用に購入しました。雨はあたりませんが屋外になります。今の所問題無く使用できています。ホームセンターで探すのが面倒なのでこちらで購入させていただきました。

対象商品:
53401819
2023-12-17
用途:
玄関灯
金融・保険業

取り扱いの店が少なくなったので助かります。このまま取り扱いを続けて頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする