LED電球 PS形 E17 2W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402327 品番LDA2A-G/CK-E17AH9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17

光色青色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40 全長(mm)77 質量(g)22 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 外径(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする