曜日別特売
LDC6L-E17 C6 LED電球 E17 C形 6W オーム電機 53402433

LDC6L-E17 C6 LED電球 E17 C形 6W オーム電機 53402433
LDC6L-E17 C6 LED電球 E17 C形 6W オーム電機 53402433
LDC6L-E17 C6 LED電球 E17 C形 6W オーム電機 53402433
LDC6L-E17 C6 LED電球 E17 C形 6W オーム電機 53402433

LED電球 E17 C形 6W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53402433品番LDC6L-E17 C6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

クリア定格入力電流(A)0.09エネルギー消費効率(Lm/W)125口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)750全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 会社の電球交換
株式会社紫耀サービス業

切れない事を切に願い取り付けました。
明るさが安い4Wより6Wのほうが明るくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする