LED電球 E17 C形 2W 調光器対応

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402598 品番LDC2L-E17/D C6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53402598
2021-07-02
用途:
調光対応のシャンデリア球
建設業・工事業

調光器の明暗の幅が狭く、暗くなるとチラつきもでる。
調光器はLED用と白熱球用の両方試しました。
返品したいが、返品不可の商品なので
ははぁーん、そういうことか…
と納得しました。
史上最低の商品だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカにも申し伝え商品の改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする