LED電球 C形 2W 調光器対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402625 品番LDC2L/D C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)95 クリア 質量(g)27 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする