オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の クリプトン電球タイプLED電球
LED電球リアル PS形 E17 4W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53403325
品番
LDA4D-G-E17 IH2R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.3
全光束(Lm)
520
全長(mm)
68
質量(g)
43
消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
35
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.9
定格入力電流(mA)
72