オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ナツメ球タイプLED電球
LED T20E12 0.5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53404987
品番
LDT1N-H-E12 13C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色
昼白色 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
16
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3