LED G30E17 1.2W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53405258 品番 LDG1N-H-E17 14C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
光色昼白色 クリア 電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)1.2 全光束(Lm)57 電球形状ミニボール球 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする