オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ボール球タイプLED電球
LED G30E17 1.2W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53405267
品番
LDG1R-H-E17 14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
光色
赤
電圧(V)
100
口金
E17
定格消費電力(W)
1.2
全光束(Lm)
8
電球形状
ミニボール球
電球の種類
LED