LED G30E17 1.2W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53405285 品番 LDG1G-H-E17 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
光色 電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)1.2 全光束(Lm)4 電球形状ミニボール球 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする