KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーン
KMC Z1 WIDE ミドルタイプシングルチェーン(カラー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53463656
品番
KMC-Z1-WIDE-BK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピストバイクやロングライドに最適なチェーンです。
通常より厚みのあるプレートです。
全てのプレートにカラーを施しております。
サイズ
1/2×1/8
リンク数
112リンク
付属品
スナップオンリンクZ410SO-SV付き
色
ブラック
接続
スナップオン取付け
対応
シングルスピードに対応