3x14 ホーローセット平先 コノエ 53468757

ホーローセット平先

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1袋(50本)注文コード53468757品番3x14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。

ねじの呼びM3長さ(mm)14穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理ねじピッチ(mm)0.5先端形状平先六角対辺(mm)1.5強度区分A2-21H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53469116
2023-01-04
用途: 自転車メンテナンス

自転車メンテナンス時には細かい部品が色々と必要になることが多く、モノタロウさんはほとんどのものが揃っているので助かります。もちろん、商品もしっかりとしたものなので問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする