‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 53510023 ‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 53510023 ‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 53510023 ‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 53510023 ‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 53510023

フリーアングル 見る撮るR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53510023 品番
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマホを直接取り付けできる、小型三脚。
収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。
スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。
センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。
スマホホルダーは取り外し可能です。
Bluetoothリモコン付。

搭載可能質量(kg)0.3 質量(g)120 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)223 縮長(mm)160 アズワン品番64-9507-03

商品説明動画

スリック フリーアングル見る撮るR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする