曜日別特売
NSM-03ADBK プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 53510249

プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53510249品番NSM-03ADBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。
北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。
ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。

付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種仕様観測地点:北緯35°/南緯35°ブラック質量(g)668(台座含む)電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)レンズ光学レンズ設定方式表示天体:日付、時間光源1WホワイトLED速度星:5段階時計回り/反時計回り投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2投影方式光学式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53510258
2022-06-09
用途: 子供の寝かしつけ 学習用
サービス業

結構くっきりと見える 3枚のプレートが入っている まだ子供が小さいので
星座バージョンにしてひらがなを読み 星座の名前を読みながら寝ている コスパはいいと思う 安い商品ではないがその分しっかりしている

2が参考にしています
対象商品 : 53510258
2020-04-04
用途: 就寝する時
建設業・工事業

モノタロウさんはお早い対応で梱包も丁寧!家の中で満足行く星空!プラネタリウムは癒されます!また機会がありましたらヨロシクお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする