プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53510258 品番NSM-03ADWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。
北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。
ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。

付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種 仕様観測地点:北緯35°/南緯35° ホワイト 質量(g)668(台座含む) 電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ光学レンズ 設定方式表示天体:日付、時間 光源1WホワイトLED 速度星:5段階時計回り/反時計回り 投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式光学式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53510258
2022-06-09
用途:
子供の寝かしつけ 学習用
サービス業

結構くっきりと見える 3枚のプレートが入っている まだ子供が小さいので
星座バージョンにしてひらがなを読み 星座の名前を読みながら寝ている コスパはいいと思う 安い商品ではないがその分しっかりしている

2人が参考にしています
対象商品:
53510258
2020-04-04
用途:
就寝する時
建設業・工事業

モノタロウさんはお早い対応で梱包も丁寧!家の中で満足行く星空!プラネタリウムは癒されます!また機会がありましたらヨロシクお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする