曜日別特売
- 千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包) 千代の一番 53519474

商品画像

- 千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包) 千代の一番 53519474
- 千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包) 千代の一番 53519474
- 千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包) 千代の一番 53519474
- 千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包) 千代の一番 53519474
- 千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包) 千代の一番 53519474

千代の一番 減塩 万能和風だし 千代の一番 64g(8g×8包)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(64g×45個)
内容量1箱(64g×45個)注文コード53519474品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,818
販売価格(税別)
22,980

本品は鹿児島県産一本釣り鰹の本枯れ節など、選りすぐりの国内産原料にこだわり、ご家庭で使いやすいように、基本ベースの味をだしパックの中に入れて作り上げた万能和風だしです。面倒な手間をかけることなく煮出すだけ、ふりかけるだけで簡単に美味しい料理が出来上がります。従来の「万能和風だし千代の一番」の美味しさはそのままに、塩分を30%カットいたしました。和食から洋食まで毎日のお料理にお役立てください。

用途
高温多湿、直射日光を避け、常温で保存してください
注意
※本品製造工場ではえびを含む製品も製造しています。開封後は必ず密封して冷蔵庫にて保存してください品質保持剤が入っておりますので召し上がらないようご注意くださいだしパックが固まる場合が有りますが、品質には問題ございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする