ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53535205
品番
DSVEN-J3EK-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,102
販売価格(税別)
¥
12,820
バスケットに入れる
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造
IP20
定格電圧(V)
30
全長(m)
12
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L