ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53535905
品番
DSVEN-J3NS-005-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,384
販売価格(税別)
¥
9,440
バスケットに入れる
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造
IP67
定格電圧(V)
30
全長(m)
5
適合品番
MR-J3ENSCBL5M-H
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H