ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53536133
品番
DSVEN-J3ENA1-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,918
販売価格(税別)
¥
5,380
バスケットに入れる
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造
IP65
定格電圧(V)
30
全長(m)
5
適合品番
MR-J3ENCBL5M-A1-L
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L