※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8088R-10S 【滅菌】粉末用スプーン(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53542643 8088R-10S 【滅菌】粉末用スプーン(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53542643 8088R-10S 【滅菌】粉末用スプーン(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53542643

【滅菌】粉末用スプーン(PS)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード53542643 品番8088R-10S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ディスポーザブルスプーン
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 材質PS 長さ(mm)48(ボウル部) 幅(mm)35、ボウル部:35 容量(mL)10 質量(g)0.06
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする