メリットメディカル・ジャパン
メリットメディカル・ジャパンの 処置・手術
メリットメディカル・ジャパンの 注射・輸液管理
メリットメディカル・ジャパンの 注射筒・シリンジ
メダリオンシリンジ CONTRAST仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
53546168
品番
K01-00146
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
色
(プランジャー)黄緑
容量(mL)
3
表示
CONTRAST プリント付き
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器