メリットメディカル・ジャパン
メリットメディカル・ジャパンの 処置・手術
メリットメディカル・ジャパンの 注射・輸液管理
メリットメディカル・ジャパンの 注射筒・シリンジ
メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
53546229
品番
MSS011-LBE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,775
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
色
(プランジャー)水色
容量(mL)
1
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器