ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
テーブルコショー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g×10個)
注文コード
53546904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,482
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
白黒混合した芳醇なコショーの香りをお楽しみいただける、こだわりの「ダブルブレンド」。フルーツチャツネを加え、芳醇で豊かな味わいの大人も美味しい甘口です。
内容量(g)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
36×36×93
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):375、水分(g):12.7、たんぱく質(g):12.1、脂質(g):7.2、炭水化物(g):65.4、灰分(g):2.6、ナトリウム(mg):3、食塩相当量(g):0