ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
一味唐からし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15g×10個)
注文コード
53546929
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
すぐ開きキャップ搭載。焙煎有り無しの2つの唐辛子をブレンドした伝統とこだわりの奥深い香りが特徴の一味唐からしです。
内容量(g)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
32×32×95
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):404、水分(g):6.0、たんぱく質(g):16.9、脂質(g):10.8、炭水化物(g):59.8、灰分(g):6.5、ナトリウム(mg):8、食塩相当量(g):0