ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 中華/エスニック調味料
ラー油唐からし入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(31g×10個)
注文コード
53546947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
香ばしいごま油の香りとピリっとした辛味を楽しめます。唐辛子が入った辛味の強いタイプ。柔らかく押しやすくなった”ラク押しボタン”採用。キャップは油でよごれにくくなりました。
内容量(g)
31
寸法(縦×横×高さ)(mm)
33×38×98
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):869、水分(g):検出せず、たんぱく質(g):1.2、脂質(g):94.1、炭水化物(g):4.4、灰分(g):0.3、ナトリウム(mg):11、食塩相当量(g):0.03、食物繊維(g):2.5