ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
本生本わさび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(43g×10個)
注文コード
53546956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用するわさびは100%本わさびです。本わさびをきめ細かくすりおろすことで広がる爽やかな香りに、とことんこだわった逸品です。無着色。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):259、水分(g):37.0、たんぱく質(g):0.8、脂質(g):4.1、炭水化物(g):54.6、灰分(g):3.5、ナトリウム(mg):1300、食塩相当量(g):3.3、食物繊維(g):4.9