ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
本生生しょうが
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40g×10個)
注文コード
53546965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
しょうが本来の力強い風味と、すりおろした直後のような爽やかな香りのバランスに徹底的にこだわりました。無着色。化学調味料無添加。
内容量(g)
40
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):46、水分(g):88.8、たんぱく質(g):0.6、脂質(g):0.8、炭水化物(g):9.2、灰分(g):0.6、ナトリウム(mg):100、食塩相当量(g):0.25、食物繊維(g):5.9