ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
本生本からし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(43g×10個)
注文コード
53546974
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
独自のブレンドでからしの豊かな香りやほろ苦さを引き出し、なめらかな食感に仕上げました。無着色。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):299、水分(g):34.2、たんぱく質(g):8.4、脂質(g):15.4、炭水化物(g):31.8、灰分(g):10.2、ナトリウム(mg):3600、食塩相当量(g):9.14、食物繊維(g):4.1