ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
本生和からし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(43g×10個)
注文コード
53546983
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
挽きたてからしの鮮烈な辛みと香り、粗挽きの舌触りにこだわった逸品です。粒感を感じながら、からし本来の風味・味わいを楽しめます。無着色。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):285、水分(g):35.9、たんぱく質(g):9.4、脂質(g):13.9、炭水化物(g):30.6、灰分(g):10.2、ナトリウム(mg):3500、食塩相当量(g):8.89、食物繊維(g):7.1