ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
本生生にんにく
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(43g×10個)
注文コード
53546999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
おろしたてのフレッシュな香りに加え、力強いにんにくの風味と旨みが感じられる逸品です。無着色。化学調味料無添加。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):116、水分(g):65.0、たんぱく質(g):4.4、脂質(g):0.4、炭水化物(g):23.6、灰分(g):6.6、ナトリウム(mg):2300、食塩相当量(g):5.84、食物繊維(g):8.4