ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
お徳用おろし生にんにく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(175g×5個)
注文コード
53547008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
にんにくの自然な風味、豊かな旨み、力強い香りを持つおろし生にんにくをお楽しみください。にんにくの香り立ちをより感じられるように改良。内層が柔らかく、空気が中身に触れにくい「鮮度長持ちチューブ」を採用。
内容量(g)
175
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×62×150
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):140、水分(g):58.0、たんぱく質(g):3.7、脂質(g):検出せず、炭水化物(g):31.2、灰分(g):7.1、ナトリウム(mg):2600、食塩相当量(g):6.6、食物繊維(g):8.1