ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の 香辛料/スパイス
お徳用おろし生しょうが
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160g×5個)
注文コード
53547017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
しょうが特有の鮮やかな明るい色調、および爽やかさを感じられる香りに改良しました。内層が柔らかく、空気が中身に触れにくい「鮮度長持ちチューブ(二重構造容器)」を採用。
内容量(g)
160
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×62×150
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):54、水分(g):84.9、たんぱく質(g):0.4、脂質(g):0.1、炭水化物(g):12.8、灰分(g):1.8、ナトリウム(mg):590、食塩相当量(g):1.5、食物繊維(g):9.0