ヱスビー食品
ヱスビー食品の 調味料
ヱスビー食品の パスタソース
まぜるだけのスパゲッティソース 生風味たらこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(53.4g×10個)
注文コード
53547148
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ゆでたスパゲッティにまぜるだけの簡単調理。つぶ立ち豊かなたらこがたっぷり入ったたらこ本来の味わいを最大限活かした抜群の美味しさです。別添切りのり付き。
内容量(g)
53.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
14×130×170
アレルギー
小麦、大豆
栄養成分
1食分(26.7g)あたり/エネルギー(kcal):107、たんぱく質(g):3.6、脂質(g):9.7、炭水化物(g):1.3、食塩相当量(g):2.2