RB-037F フリーキャリーシステム用スライドバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53559215 品番RB-037F
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡単着脱で使い勝手自由自在。
大きくてもすっきり軽快デザイン。
カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。
内容量:約31L ←→約26L
目安サイズ(外寸):幅350x高さ270x奥行440(520)mm(※)内は伸びた時
底面サイズ(内寸):幅270x奥行350(420)mm(※)内は伸びた時
・適用車種:FCベース台を装着した自転車
(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません。)
・製品重量:約2.1kg(ベース台含む)
・フリーキャリーシステム純正対応品

こげ茶(G) 質量(kg)約1.0
注意
取付けにはFCベース台B-2が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする