150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572269 品番 150E-BGF-N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力150型 接続方式フランジ形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 寸法L(mm)83 寸法H(mm)80 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 寸法D1(mm)63 寸法T(mm)8.5 寸法N(mm)4 寸法h(mm)15 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150 バルブ種類グローブバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする