東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572664
品番
LJ10-BG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
(-29〜100℃)1.4
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
90
材質(ジスク)
C6803
材質(ステム)
C6803
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材