呼び径(A)125
呼び径(B)5
呼び圧力10K
材質弁押さえ:SUS403、弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト・ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、ねじはめ輪:CAC406、回り止め:SUS304
形状ストレート
質量(kg)66
材質(本体)鋳鉄FC200
寸法L(mm)360
寸法H(mm)454
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7
接続方式フランジ形
寸法D1(mm)300
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
リフト量(mm)46
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ