ワイドウルブズ WW-115

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53587459 品番 WW-115
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

サイズ(cm)25 足幅2E 機能屈曲性 用途一般作業 材質ライニング:ポリエステルメッシュ 形状ローカット 規格JSAA規格 A種 材質(アッパー)ポリウレタン(PU) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)438 材質(先芯)鋼鉄製 材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする