HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53601233 品番 EHBRS770C
参考基準価格(税別)¥16,314 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。

ホール数28H ブラック/シルバー 寸法(mm)OLD:100 固定方法12mm E-スルー 質量(g)125 ブレーキセンターロックディスクブレーキ ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする