EHBRS770A HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック SHIMANO(シマノ) 53601258

HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホール数36H
内容量1個注文コード53601258品番EHBRS770A
参考基準価格(税別)¥16,314販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。

ホール数36Hブラック/シルバー寸法(mm)OLD:100固定方法12mm E-スルー質量(g)125ブレーキセンターロックディスクブレーキベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする