SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53601425 品番 EFHM7130BC
参考基準価格(税別)¥15,117 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ディスクブレーキ用リアフリーハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
12mmE-スルーアクスル
拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm
より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに
MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
12S専用
Jベンドスポーク用

ホール数28H 寸法(mm)OLD:157 軸長(mm)157×12 質量(g)363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする