SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53601477 品番 EHBM7110BX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,865 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ディスクブレーキ用フロントハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
Jベンドスポーク用

寸法(mm)OLD:100 軸長(mm)100×15 ホール数32H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする