SLX SL-M7100-I 左右セット 2/12段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53602545 品番ISLM7100IPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,343

ラピッドファイヤープラス モノ シフティングレバー
単一のレバーで上下の両方のシフティング
瞬間的な押し引きの動作
20%レバーアクセス迅速化(SL-M7000-ILとの比較)
-35%シフティング操作力軽減(SL-M7000-IRとの比較)
20%メインレバーアクセスが迅速化(SL-M7000-IRとの比較)
ライディングスタイルの最適位置やライダーのクリーンなコックピットの嗜好に適合
簡単でアクセスしやすいフロントシフティングが効率性とコントロールを強化
ライダーによるチューニング可能
軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルのオンオフの魅力増進
より迅速なレバーアクセスと軽快な操作
2/12S
IspecEV専用
ケーブルセット付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする