曜日別特売
CH2GLA100B-100A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC 53625817

 

CH2GLA100B-100A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC 53625817
CH2GLA100B-100A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL SMC 53625817

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
注文コード
53625817
品番
CH2GLA100B-100A
参考基準価格(税別)¥77,810販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする